{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skær-⌀ DC | 0,5 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,005 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 0,5 mm | |
Skærradius R1 | 0,1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 6 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,48 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods | 0,016 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminiumsstøbegods | 0,016 mm | |
Korrektionsfaktor ap korr | 0,35 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Article number | 206042 0,5X6 | |
EAN / GTIN | 4045197913791 | |
Manufacturer number | 206042 0,5X6 |