{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Veľkosť závitu | M10×1 | |
Coating | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Flank angle | 60 degrees | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Thread standard | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Taper lead form | B | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 3×D for through holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for dynamic machining | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Colour ring | green | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Type of product | Tap |
Article number | 132900 10X1 | |
Manufacturer number | 132900 10X1 |