{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Tipas | 3A | |
maks. spaudimo galia | 8,95 kN | |
Stūmiklio ⌀ | 48 mm | |
Iškyša iki stūmiklio vidurio | 230 mm | |
maks. stūmiklio pakėlimas | 400 mm | |
Lieto korpuso aukštis | 700 mm | |
detalėms, kurių ⌀ iki | 450 mm | |
Pagrindo disko įpjovų plotis | 25/45/65/85 mm | |
Pagrindo plotis | 250 mm | |
Pagrindo gylis | 480 mm | |
Svoris | 92 kg | |
Produkto rūšis | Tekinimo spraudiklių presas |
Article number | 086790 3A | |
Manufacturer number | 107078 |