• The item cannot be ordered due to missing prices.

Letter punch set, 27 pieces Normal script A − Z, & 8 mm

Article no.: 085430 8

Select article variation and quantity

Character height (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    overall length 89 mm
    Character height 8 mm
    Shank thickness 12.7
    Type of product Hand punch

    Identification numbers & Classifications

    Article number 085430 8
    EAN / GTIN 5022044005174
    Manufacturer number 625

    Description

    Utförande:

    Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
    Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.
    Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

    Användningsdata:

    För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

    Reservdel:

    Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.
    Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3 /A.

    Anmärkning:

    På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart