• The item cannot be ordered due to missing prices.

Pneumatic straight die grinder collet ⌀ 6 mm, Type: 3550-180

Article no.: 079453 3550-180

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Energiförsörjning Tryckluftsdriven
tillverkarens beteckning 3550-180
axeleffekt 1 050 W
maximalt varvtal: 18 000 min-1
maximal luftförbrukning 1 560 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
vikt 1,2 kg
bullernivå 81 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
Längd 248 mm
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Article number 079453 3550-180
EAN / GTIN 015451785260
Manufacturer number 6151600630

Description

Utförande:

Tryckluftsdriven rakslip med 1050 W utgående effekt och högsta varvtal 18000 varv/minut.
Spänntångdiameter 6 mm.
Kort utförande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart