{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Fabrikantnummer | GWS 30-230 PB | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 230 V | |
Wattage | 2.800 W | |
Maximaal toerental | 6.500 min-1 | |
Draadaansluiting | M14 | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 230 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 59 mm | |
Gewicht | 5,9 kg | |
Lengte | 524 mm | |
Breedte | 334 mm | |
Hoogte | 139 mm | |
Kabellengte | 4 m | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bijzonderheid | Remsysteem; PROtection-schakelaar | |
Producttype | Haakse slijper |
Article number | 077153 30-230PB | |
EAN / GTIN | 4059952609102 | |
Manufacturer number | 06018G1100 |