{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18 FSAGV115XPDB-0 | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Plage de vitesses de rotation | 8 500 min-1 | |
⌀ disque max. | 115 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 28 mm | |
Poids | 2,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 2,1 m/s2 | |
Protection de surcharge | yes | |
Dispositif homme-mort | yes | |
Verrouillage anti-redémarrage | yes | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Article number | 077105 M18FSAGV | |
EAN / GTIN | 4058546360566 | |
Manufacturer number | 4933478774 |