Digital three-point internal micrometer 87-100 mm

Article no.: 429250 87-100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • € 5,12 /pcs.
    Note:

    The legibility of the font size may be affected due to the number of characters.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • 50,78 € /pcs.
  • 38,38 € /pcs.
on request
Available in 3-4 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Measuring range (mm) Unit price incl. VAT
  • Standard: Manufacturer’s standard
  • Interface: Digimatic interface
  • Measured value saving: once-off setting of the zero position
  • Test certificate: Manufacturer’s test certificate
  • Packaging: sturdy box

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Standard Manufacturer’s standard
    Article no of the battery / rechargeable battery fitted 081560 357
    Measuring range 87 mm - 100 mm
    Scale divisions 0.001 mm
    Error limit 0.006 mm
    Interface Digimatic interface
    Power supply Battery-powered
    Number of batteries contained 1
    Dimension a 0.3 mm
    Standard measuring depth 75 mm
    Measuring depth with extension 225 mm
    Measured value saving once-off setting of the zero position
    Measurement technology digital
    Test certificate Manufacturer’s test certificate
    Packaging sturdy box
    Type of product 3-point bore gauge

    Identification numbers & Classifications

    Article number 429250 87-100
    EAN / GTIN 4946368636627
    Manufacturer number 568-373

    Description

    Ejecución:

    Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. Indicador con posibilidad de giro de 330 . Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un cono de metal duro.
    Superficies de medición de acero templado recubierto de titanio.

    Ventaja:

    Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

    Función:

    • El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).
    • Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.
    • Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.
    • Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

    Partes opcionales:

    Cable de datos Digimatic n.º 497080, prolongaciones n.º 429010,anillos de comprobación n.º 484030.

    Pieza de repuesto:

    Cabezal de medición de recambio n.° 429252.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart