LM1 lifting magnet, maximum loading capacity (level): 150kg

Article no.: 382020 150
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
38 pieces in stock

Select article variation and quantity

maximum loading capacity (level) (kg) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

maximum ⌀ round 250 mm
maximum length flat 1,250 mm
maximum width, flat 600 mm
minimum material wall thickness, flat 15 mm
minimum material wall thickness, round 10 mm
Dimension A 115 mm
Dimension B 140 mm
Dimension C 68 mm
Dimension D 70 mm
Dimension E 60 mm
Dimension F 170 mm
Dimension G 17 mm
maximum lifting capacity flat 150 kg
maximum lifting capacity round 75 kg
Weight 6.4 kg
Type of product Lifting magnet

Identification & Classification

Article number 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767
Manufacturer number 382020 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

  • Rotating lifting eye, operating lever and side closure cover of non-rusting stainless steel.
  • A safety locking bar prevents accidental release of the operating lever when in use.
  • Pole area for optional fitting of pole pieces.
  • Certified break-away force guarantees 3-fold safety for the user.
  • Rotating lifting eye can also be mounted on the side for lifting vertical loads with optional pole pieces.
  • Soft Opening Protection prevents the operating handle jumping back.

Advantage:

  • High quality workmanship in timeless GARANT design, in conjunction with well thought-out features to satisfy user requirements and safety requirements.
  • Certified break-away force guarantees 3-fold safety for the user.
  • Rotating lifting eye can also be mounted on the side for lifting vertical loads with optional pole pieces.
  • Soft-Opening-Protection” prevents the operating handle jumping back.

Note:

Air gap < 0.1 mm for steel material! Switch on the load lifting magnet only on magnetic surfaces! The geometry of the workpiece to be lifted should be chosen to suit the safety concept. Test certificate for break-away forces available on request.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Heben und Transportieren von Flach- und Rundwerkstücken.
  • Nur geeignete, magnetische Stahlsorten heben.
  • Nur in Kombination mit Lasthaken mit Sicherheitsvorrichtung verwenden.
  • Magnet nur einschalten, wenn vollständiger Kontakt mit Werkstück besteht.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keine für Magnetfelder empfindlichen Geräte, wie magnetische Speicher, Geldkarten, Uhren, in Nähe des Magnets positionieren.
  • Nicht unter Magnet treten oder aufhalten.
  • Angehobenes Werkstück nicht unbewacht lassen.
  • Keine Gefahrenstoffe heben oder transportieren.
  • Nicht mehr als ein Werkstück auf einmal heben oder transportieren.
  • Bei montierten Polschuhen keine Werkstücke mit rauhen Oberflächen heben.
  • Keine nicht ferromagnetischen Stoffe (Kunststoff, Nichteisenmetall, rostfreier Edelstahl) heben oder transportieren.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Personen befördern.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart