Tirante especial con rosca interior 40

Article no.: 308740 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
360 pieces in stock

Select article variation and quantity

Adecuado para cono de gran inclinación Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    suitable for steep tapers 40
    Hole characteristics with bore
    Collar ⌀ D 25.1 mm
    Head ⌀ D1 21.1 mm
    Overall length L 53 mm
    L1 25.1 mm
    Thread M M16
    Internal thread M16
    Internal thread depth 17 mm
    maximum tightening torque 50 Nm
    suitable for taper arbors with colour code SK 40
    Width across flats 22 mm
    Type of product Pull Stud

    Identification numbers & Classifications

    Article number 308740 40
    EAN / GTIN 4045197151063
    Manufacturer number 308740 40

    Description

    Descripción:

    El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

    Aplicación:

    Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 / ISO 7388-1.

    Nota:

    Obturado − con junta tórica.
    Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
    Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
    No hay llave de apriete adecuada disponible.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart