{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
passend für Shadowboard-Tiefe | 176 mm | |
Breite | 383 mm | |
Tiefe | 176 mm | |
Anzahl Werkzeuge | 5 | |
Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Article number | 952001 955245 | |
Manufacturer number | 952001 955245 |