{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Material thickness | 1.2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Drawer runner extension (partial/full extension) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 36×20 | |
Colour selection | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Drawer usable width × usable depth in G | 36×20G | |
Fronthöhe | 250 mm | |
Nutzhöhe | 225 mm | |
Nutzbreite | 900 mm | |
Nutztiefe | 500 mm | |
Nutzbreite in G | 36 | |
Nutztiefe in G | 20 | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | no | |
Einsatzbereich | Werkzeugschrank | |
Gewicht | 22 kg | |
Type of product | Drawer |
Article number | 930743 250 | |
EAN / GTIN | 4062406064174 | |
Manufacturer number | 930743 250 |