• The item cannot be ordered due to missing prices.

Aluminium Oxide (A) linishing belt KK711T, 8×300 mm, Grit: 80

Article no.: 558007 80

Select article variation and quantity

Grit Unit price incl. VAT
  • Grinding medium code: A
  • Iron, sulphur and chlorine constituents: < 0.1

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series KK711T
Grinding media Standard aluminium oxide (A)
Grinding medium code A
Grit 80
Iron, sulphur and chlorine constituents < 0.1 %
Linishing belt width 8 mm
Linishing belt length 300 mm
Type of product Linishing belt

Identification numbers & Classifications

Article number 558007 80
EAN / GTIN 4018875305256
Manufacturer number 730525

Application Table

Alu Mg
 
35
Steel < 900 N/mm²
 
32
Steel < 1400 N/mm²
 
20
Steel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastic, GRP
 
10
Wood
 
23
dry
 

Description

Ausführung:

Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Körnung 40 - X-Gewebe (robust). Körnung 60 bis 180 - T-Gewebe (robust-flexibel) mit Spezialflexung. Optimal für den Einsatz auf handgeführten Schleifmaschinen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart