{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Adapter | PSC 63 | |
Grundholder-⌀ d2 | 48 mm | |
Udv. ⌀ d3 | 63 mm | |
l2 med vekseladapter | 103 mm | |
l2 med spændetang ER | 76 mm | |
x med vekseladapter | 89 mm | |
x med spændetang ER | 62 mm | |
Gevind M | M40×1,5 | |
Produkttype | Hurtigskifteadapter |
Article number | 319295 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943736 | |
Manufacturer number | 319295 32 |