{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | PSC 80 court | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Article number | 308551 16 | |
EAN / GTIN | 4045197870681 | |
Manufacturer number | 308551 16 |