• The item cannot be ordered due to missing prices.

Grooving toolholder, right-hand, Shank width / groove width w: 16/3mm

Article no.: 273760 16/3

Select article variation and quantity

Shank width / groove width w (mm) Unit price incl. VAT
  • Arrosage interne: non

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
⌀ maximal 50 mm
Profondeur de coupe tmax 25 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 41 mm
Largeur queue b 16 mm
Longueur totale L 150 mm
Vis 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible yes
Type de produit Porte-outils à vis

Identification numbers & Classifications

Article number 273760 16/3
EAN / GTIN 4045197485168
Manufacturer number 273760 16/3

Description

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.
8×w

Hinweis:

Maximaler ⌀ = begrenzter Werkstück-⌀ aufgrund der Ausführung.
Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.
Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Grooving toolholder, right-hand, Shank width / groove width w: 16/3mm

Grooving toolholder, right-hand, Shank width / groove width w: 16/3mm

on request
In stock
27 pieces in stock
145,00 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Rainurage axial possible yes yes yes no no
Longueur totale L 150 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Arrosage interne non no no no no
Longueur de tête L1 41 mm 30 mm 35 mm 33 mm 30 mm
Largeur de gorge w 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Type d'utilisation droite right-hand right-hand right-hand right-hand
Type de produit Porte-outils à vis Boring bar Boring bar Boring bar Boring bar

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart