{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Schaftgröße | 12 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SDACR/L 1212M07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Funktionsbreite L4 | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269021 1 | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Article number | 260299 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797926 | |
Manufacturer number | 260299 12/07 |