{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ABS® Schaft-⌀ Ds | 80 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Schaft | ABS | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 100 mm | |
Außen-⌀ d1 | 63 mm | |
Produktart | ABS-Aufnahme |
Article number | 239020 80 | |
EAN / GTIN | 4047109038844 | |
Manufacturer number | A06 30170 |