• The item cannot be ordered due to missing prices.

Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7 22,7 mm

Article no.: 231650 22,7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Tool material: Carbide
  • Point angle: 135
  • Semi-Standard: yes

Product details

Technical Data

Series HiPer-Drill
⌀ D 22.7 mm
Grade HB7630
Tool material Carbide
Point angle 135 degrees
for base body size 22
Feed f in stainless steel > 900 N/mm2 0.24 mm/rev.
Semi-Standard yes
Number of cutting edges Z 2
Number of changes/inserts 1
Type of product Cutter insert for boring

Identification numbers & Classifications

Article number 231650 22,7
EAN / GTIN 4045197606549
Manufacturer number 231650 22,7

Application Table

Alu plastics
N
200
Aluminium (short chipping)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
wet maximum
 

Description

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

Downloads & documents

Suitable products

Spare parts

Tool holders

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    ⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart