Stiftloch-Schälreibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 3mm

Article no.: 161600 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
154 pieces in stock
Delivery time approx. 1-2 working days

Delivery times are estimates for standard shipping and are based on current stock levels, time and date of order receipt and delivery capacity.

Delivery times are not available for orders of items that are shipped by carrier, items that are not in stock and items that are ordered directly from the manufacturer.

Select article variation and quantity

Nenn-⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2179
  • Uhol sklonu zubov: 45
  • Pomer zúženia: 1:50
  • Vnútorné chladenie: nie

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

menší ⌀ D3 2,9 mm
väčší ⌀ D2 4,06 mm
Menovité -⌀ DC 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 2179
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Pomer zúženia 1:50
Vnútorné chladenie nie
Stopka Valcová stopka s h9
Dĺžka britov Lc 58 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identification numbers & Classifications

Article number 161600 3
EAN / GTIN 4045197089038
Manufacturer number 161600 3

Application Table

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Olej
 
mokré maximum
 

Description

Prevedenie:

So 45° ľavotočivou špirálou, odvod triesok v smere rezania.

Použitie:

Na strojoch pre priechodné, kužeľové otvory. Rotácia s odlupovaním si vyžaduje veľký úber triesok (nepredvrtávajte príliš veľké otvory). Pre kužeľové kolíky podľa ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 a 1447.

Odporúčanie:

Na východiskový otvor použite vrták na otvory pre kužeľový kolík č. 116310.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart