{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Article number | 122765 3,3 | |
Manufacturer number | 122765 3,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solid carbide HPC drill, plain shank DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm |
on request
Delivery in 3 - 4 working days
2 pieces in stock
CHF 66.10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 pieces in stock
CHF 112.00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 pieces in stock
CHF 96.30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
15 pieces in stock
CHF 47.45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 pieces in stock
CHF 98.40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,1 mm | 23,1 mm | 23,1 mm | 23,1 mm | 23,1 mm | 23,1 mm |