HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 19,5 mm

Article no.: 122685 19,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Serie Pro Inox
    Nenn-⌀ DC 19,5 mm
    Beschichtung AlTiN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Toleranz Nenn-⌀ m7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 71,8 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Spannutenlänge Lc 101 mm
    Gesamtlänge L 153 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 122685 19,5
    EAN / GTIN 4067263006084
    Manufacturer number 122685 19,5

    Application Table

    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Description

    Ausführung:

    Effiziente Bohrungsbearbeitung speziell für den Einsatz in rostfreien und säurebeständigen Stählen.
    Gerade Hauptschneiden mit optimiertem Schneidkantendesign für verbessertes Spanbruchverhalten. Vergrößerte Spankammern für exzellente Spanabfuhr.Erhöhte Verschleißfestigkeit durch weiterentwickeltes Hartmetallsubstrat und hochtemperaturresistente Beschichtung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122686 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122687 bestellen.

    Downloads & documents

    From the same series "Pro Inox" View all

    Services & product advisors

    Forms

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promotions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart