{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei | |
Stricktechnologie | 13G | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Herstellerbezeichnung | PuroCut 521 | |
EN 388 | 4343X | |
Trägermaterial | HPPE | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | grau / schwarz | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 79 g | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | B | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Article number | 094491 8 | |
Manufacturer number | 521/8 |