• The item cannot be ordered due to missing prices.

Cable drum; plastic body with 3 outlet sockets, Type: 40N

Article no.: 081116 40N

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Category 2 (K2) to BGI

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Category 2 (K2) to BGI
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1.5
Material Kabel Neoprene
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 40 m
Energieversorgung Netzbetrieben
Type of product Cable drum

Identification numbers & Classifications

Article number 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Manufacturer number G2Y40NTFHK

Description

Ausführung:

Mit GS-Zeichen.
Geräte-Kabeltrommel aus Kunststoff. Kabelende mit bruchfestem 3fach-Stecker, vollständig geerdet, spritzwassergeschützt, IP44.
3fach-Steckdose mit selbstschließenden Deckeln. Für den ständigen Einsatz im Freien. Entspricht BGI 600 (Industrie). Spritzwassergeschützt IP 44.
Neopren-Kabel

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart