MUNKAÁLLOMÁSOK HELYES MEGTERVEZÉSE ÉS OPTIMÁLIS BERENDEZÉSE
A munkaállomás rendszereket a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák és ezért azokat egy üzem egyedi követelményeire kell szabni.
A karbantartás területén például lényeges a mobilitás és a rugalmasság. A gyártás és a szerelés területén a stabilitás és a robusztus szerkezet a fontos. A laboratóriumok pedig magas elvárásokat támasztanak a tisztasággal és a felületek könnyű tisztíthatóságával szemben. Ezen túlmenően a munkapadoknak és Workstation-öknek a feladattól függően a statikus feltöltődést kontrolláltan el kell vezetniük (Electrostatic Discharge – ESD), hogy a munkaállomás töltéssemleges maradjon, valamint vegyszereknek ellenálljon.
ERGONÓMIAI KÖVETELMÉNYEK A MUNKAÁLLOMÁS RENDSZEREKKEL SZEMBEN
Az ergonómiai tényezők egy munkaállomás összeállításakor fontos szerepet töltenek be. Például állítható magasságúaknak kell lenniük, hogy azok könnyen hozzáigazíthatóak legyenek a testmagassághoz és a dolgozó munkavégzési magasságához. Az elektromos állítási lehetőségekkel ezen felül kényelmesebb a kezelés. A látótérnek és a kéz mozgásterének egy ergonomikus munkaállomásnál szinten összhangban kell lennie egymással. Mindezek a jellemzők nem csak a dolgozó teljesítményét és a motivációját növelik, hanem a termelékenységet is.
További információkat a munkaállomás ergonómia témakörével kapcsolatban itt talál.
MUNKAASZTALOK TANULÓK ÉS GYAKORNOKOK SZÁMÁRA
A modern tanműhelyekben és iskolákban a tanulóknak ergonomikus és biztonságos munkaállomásokra van szüksége. A munkapadokat robusztus, ellenállóképes és igényes kialakításnak kell jellemeznie. Mert egy kellemes kialakítású környezetben nem csak könnyebb a tanulás, hanem sokkal több örömet is okoz. Itt különösen fontos szerepet tölt be az ergonómia. Éppen a növekedési szakaszban fontos a munkapad beállítása a testmagassághoz, hogy elkerülhetőek legyenek az ebből következő testtartási károsodások.
EGY ERGONOMIKUS MUNKAÁLLOMÁS KIVÁLASZTÁSA ÉS KONCEPCIÓJA
Mivel egy munkaállomás számos alkotóelemből áll, a munkapad, a munkaszék, a munkaterület megvilágítás és a tartozékok kiválasztásánál néhány pontot figyelembe kell vennie.
Milyen felszerelés szükséges?
Egy optimálisan berendezett munkaállomás különböző alkotóelemekből áll össze.
Ezek többek között:
- Workstation, kerekekkel vagy akkuval is
- Perforált fal akasztókkal, tartókkal és dobozokkal
- Rakodópolcok
- Tartóoszlopok
- Ablakok
- Lámpák
- Energiaellátó sín
- PC ház
- Fiókház
Az egyedi kialakítás a dolgozónak a munkaállomásnál végzett tevékenységétől függ.
Melyik munkapad típus a megfelelő?
A munkaasztalok alapvetően munkalap túlnyúlással rendelkező munkapadokra és munkalap túlnyúlás nélküli munkapadokra oszthatóak. A második inkább alkalmas sorban történő felállításhoz vagy munkaszigetek kialakításához. Ezen felül telepített és gurítható modellek léteznek. A mobil munkaállomások lehetővé teszik a gyors reagálást. Ezen felül teljesen készre konfigurált változatok és egyedileg összeállított munkapadok közül választhat.
Milyen teherbírással kell rendelkeznie?
A munkapadot és a hozzá tartozó komponenseket a teherbírásuk alapján kell kiválasztani attól függően, hogy a dolgozók milyen anyagokat, szerszámokat és alkatrészeket használnak az üzemben. A Workstation-ök ill. a munkapadok teherbírása konfigurációtól függően 250 -1000 kg.
Melyik a megfelelő munkalap?
Felhasználási területtől függően öt különböző munkalap közül lehet választani. A fa munkalapok (bambusz és bükk) igényes, nehéz munkához nagyon alkalmasak. A fa munkalapok ezen kívül kímélik a forrásokat és környezetbarátak, mert megújuló nyersanyagból készülnek. Az Eluplan-műanyag bevonatú munkalapok különösen alkalmasak szerelői, ellenőrző és laboratóriumi munkaállomásokhoz, mert azok garantáltan nem vetemednek. Az Eterlux munkalapok különösen alkalmasak olyan területeken, melyeken fontos a jó karcállóság és hőállóság.
Fontos a fix vagy változtatható munkavégzési magasság?
Ahhoz, hogy a munkaállomásnál az ergonomikus követelményeknek eleget lehessen tenni, ajánlott állítható magasságú munkaállomást választani. A beállítás a modelltől függően történhet manuálisan vagy elektromosan. A magasságállítás például optimálisan alkalmas műszakos munkavégzéshez vagy ülő- és álló munkaállomás közötti átváltáshoz. Az asztal magassága ezen felül hozzáigazítható különböző magasságú alkatrészekkel végzett tevékenységekhez.
Mennyi tárolóhely szükséges?
Fiókok, polcok, nyitott tárolódobozok, EasyFix akasztók és tartók gondoskodnak arról, hogy minden szerszám és kis alkatrész mindig rendezetten és világosan legyen elhelyezve és szétválogatva. A dolgozók egy karnyújtásra elérik a szükséges eszközöket és időtakarékosan és nyugodtan tudják a munkájukat végezni. Ezen felül a fiókrendező elemek és a keményhab betétek gondoskodnak a rendről a munkaállomásnál. A legtöbb munkapad és Workstation ezen felül egyedi felépítménnyel bővíthető és ezáltal szabad teret biztosít a munkafelületen. A felépítmény perforált falakból, kihajtható perforált oldalfalakból és kihajtható tartókarokból állhat. Így a kéz mozgástere optimálisan kihasználható. Szintén hasznosak az energiaellátó sínek, Multifix sínek és Shadowboard-ok, valamint a kocsikkal rendelkező balancersínek.
Milyen az optimális munkaterület megvilágítás?
A megfelelő fény a megfelelő helyen növeli a termelékenységet, a jó közérzetet és az elégedettséget a munkaállomásnál. A modern LED-es lámpák ezen felül karbantartásmentesek és energiaköltséget takarítanak meg. Minden tevékenységhez ki kell választani a megfelelő megvilágítást, például egy lámpát a tartókarokon a rakodópolcok alatt, oldalsó lámpát vagy rudazatos lámpát. Így a dolgozók mind a munkaállomást, mind a munkadarabot optimálisan megvilágíthatják. A munkaállomásnál minden esetben a közvetlen és a közvetett fény kombinációja az optimális.
Szükség van sarokelemre?
Ha a munkaállomásnak sarok mentén kell futnia, speciális sarok megoldások léteznek. Ezek kialakíthatóak felépítménnyel vagy anélkül is. Így a rendelkezésre álló terület optimálisan kihasználható. A munkapadok kiválasztásánál ezen felül ügyeljen az elegendő lábtérre, hogy a dolgozók a munkaállomásuknál kényelmesen üljenek vagy álljanak. Ehhez speciális sarok munkalapok kaphatóak rövidített, visszahúzott lábrésszel.
Milyen segédeszközök szükségesek az üléshez és az álláshoz?
Annak érdekében, hogy a hosszú ülés vagy állás ne okozzon egészségügyi károsodást, az ergonomikus munkaszék szintén egy munkaállomás felszereléséhez tartozik. Vannak például munka forgószékek, ülés- és álláskönnyítők, valamint munkazsámolyok.
Álló munkaállomásokhoz ajánlottak védőszőnyegek. Rugalmas felülettel rendelkeznek, melynek köszönhetően a lábak enyhén
besüllyednek és ezáltal serkentik a vérkeringést.
Speciális követelmények
Az ESD és a veszélyes anyag tárolás területek munkapad modelljeivel megtalálja a megfelelő megoldást arra, hogy a dolgozó a laboratóriumi asztalánál vagy az elektronikai iparban biztonságosan tudja a munkáját végezni.
Az ergonomikus műhelyberendezés a következő elemeket tartalmazza:
A munkaállomások mellett a műhelyberendezésekhez tartoznak még a létratechnika, szerszámszekrények, szerszámkiadó rendszerek, műhelykocsik, a szállítókocsik,
a raktározástechnika, környezetvédelem technika, valamint a térrendszerek és konténerek. Itt további információkat talál a munkaállomás ergonómia és az 5S módszer témakörével kapcsolatban.
Tovább az áttekintéshez.
SZAKTANÁCSADÁSRA VAN SZÜKSÉGE?
A koncepciótól a 3D tervezésen keresztül az összeszerelésig, átfogó szaktudásunk rendelkezésére áll.
A Hoffmann Group munkaállomás rendszerinek szaktanácsadója gyártóktól függetlenül szolgál tanácsokkal és Önnel közösen olyan megoldást alakít ki, amely optimálisan az Ön igényeihez igazodik. Így a munkafolyamatait hatékonyabban alakíthatja és növelheti a dolgozók termelékenységét.
Szakértőink bármikor állnak rendelkezésre személyesen, telefonon vagy E-Mailben.