{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Háttámla magassága | 120 mm | |
Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 560 mm - 810 mm | |
Állítható dőlésszögű ülőlap | nem | |
Teherbírás | 120 kg | |
Ülőfelület anyaga | Integrált habszivacs | |
Lábkereszt anyaga | Matt alumínium porszórt bevonattal | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Lábkereszt kivitele | Talp lábtartó gyűrűvel | |
Háttámlával | igen | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Álláskönnyítő |
Cikkszám | 965072 | |
EAN / GTIN | 4045197702470 | |
Gyártó száma | 965072 |