Az ESD polcok és ESD tárolók garantáltan biztonságban tartják alkatrészeit
Bárhogy is nézzük, egyszerűen nem nélkülözheti az ESD tárolókat az elektrosztatikus terhelésre érzékeny alkatrészek gyártása, tárolása és szállítása során. Ez nemcsak az elektronikai gyártásra vonatkozik, hanem az orvostechnológiára, sőt a légi- és űriparra is, hogy csak néhányat említsünk. Az ESD tárolók helyes használata kulcsfontosságú ahhoz, hogy megfeleljen a végfelhasználóknak Önnel, mint alkatrészgyártóival szemben támasztott elvárásainak: nevezetesen 100%-os minőség és megbízhatóság az elektronikus alkatrészeik tekintetében.
Az alkatrészek tárolása és szállítása során nem tévedhet, ha az ESD tartály fekete. De miért olyan fontos ez a szín az ESD tárolóknál? Az ESD tárolók gyakran polipropilénből (PP) készülnek, mert speciális követelményeknek kell megfelelniük – megerősített alapnak és oldalfalaknak. Az ESD tartály gyártásakor vezetőképes szénszálakat (koromrészecskéket) adnak ehhez a polimerhez. Szükséges az elektronikus töltések biztonságos elvezetése és az alkatrészek védelme. Ez egy egyszerű, de hatékony megoldás, és a 61340-5-3 ESD azonosítóval azonosítható.
Mint ilyen, a tároló fekete színe jó dolog: bár lehet, az ESD tartály sűrűsége és elektromos ellenállása (< 105 ohm) is megnőhet. A tárolók általában egymásra is rakhatók. Csak egy dolog korlátozza az ESD tárolók használatát: nem megengedettek tiszta helyiségekben vagy élelmiszeripari alkalmazásokban.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/ESD_9737_regale_01_760px_w1410.jpg)
Az ESD polcok mindent biztonságban tartanak az ESD ellen
A világosszürke ESD polcainkon a fekete ESD tartályok szépen sorokba rendezve vonzó színkombinációt és nagyszerű vizuális benyomást tesz lehetővé. Az ESD porbevonat (hasonlóan a RAL 7035 ESD-hez) biztosítja az elektronikus alkatrészek lehető legbiztonságosabb tárolását ESD tartályokban. A tárolópolcok állítható magasságúak, nagy teherbírásúak és egyszerű dugaszolható rendszerrel rendelkeznek, amelynek felszerelése nem igényel szerszámokat – mindez gyerekjátékká teszi az ESD polcok elhelyezését. Minden tárolópolcon horganyzott rugó gondoskodik a megbízható érintkezésről a telepített földelési ponttal. Az oszlopkeretek nem vezető műanyag végsapkákkal rendelkeznek, és az oszlopkeretre egy földelőcsap van hegesztve. Ennek eredményeként az Ön szakképzett villanyszerelője könnyen meg tudja győződni arról, hogy a töltések az épületen belüli földelőcsatlakozóhoz vezetnek.
Selected ESD containers and shelves are shown below
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/Fachberater_w1410.jpg)
A Hoffmann Group mindent egy kézből biztosít Önnek
- Örömmel segítünk Önnek a megfelelő termékek kiválasztásában az ESD ellenőrzési tervének megfelelően
- Meg tudjuk adni a szükséges segítséget az EPA beállításához az ESD ellenőrzési tervében foglaltak szerint
Elérhet minket telefonon, e-mailben vagy faxon.
Az ESD/EPA-val kapcsolatos kulcsfontosságú kifejezések magyarázatát itt találja::Tovább a szójegyzékhez