ESD összeakasztható polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság: 2000mm

Cikkszám: 972505 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Polclap vastagsága: 38
  • Magasságállítás osztása: 40
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Polclap vastagsága 38 mm
Magasságállítás osztása 40 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Alappolc felépítmény mérete, szélesség 975 mm
Polclap szélessége 946 mm
Polclap szélessége, belső méret 900 mm
Polclapok száma 4
Max. mezőterhelés 900 kg
Termék fajtája Polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972505 2000
EAN / GTIN 4062406180751
Gyártó száma 972505 2000

Leírás

Kivitel:

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakból (50×25×1,25 mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret nem vezetőképes műanyag zárófedelekkel. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmerevítők nem szükségesek. A polclapok ESD porszórt bevonattal rendelkeznek. Az összes polclapnál megtalálható horganyzott rugó biztonságos kapcsolatot hoz létre a földelő ponttal.

Tartalom:

ESD földelő kábel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.
  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz