Digitális mérőműszer - 60.000d

Cikkszám: YKV-02
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
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám YKV-02
EAN / GTIN 4045761220423
Gyártó száma YKV-02

Leírás

Leírás:

  • Ezzel a digitális mérőműszerrel: a mérési folyamatok megfelelnek az Ipar 4.0 követelményeinek Egyszerűen csatlakoztassa a mérőplatformhoz vagy mérőcellához. Csatlakoztassa a digitális mérőadót a hálózathoz és kezdje el a mérést
  • A mérési adatok gyors továbbítására a csatlakoztatott hálózatokhoz, számítógépekhez stb
  • USB és RS-232 adatcsatlakozó alapfelszereltségként
  • Szabadon konfigurálható átviteli formátumok
  • Funkciók: Mérés, tarolás
  • Belső felbontás: 16 millió alkatrész
  • Mérési frekvencia: 10 Hz
  • Kényelmes konfiguráció a mellékelt szoftver segítségével
  • Robusztus műanyag öntött ház
  • Alkalmas falra és DIN sínre szerelhető KERN
  • Kompatibilis az összes KERN mérőplatformmal
  • Szállítás tartalmazza
  • KERN YKV-01 digitális mérlegadó:
  • USB kábel, hálózati csatlakozóval
  • Tartókonzol DIN sínhez
  • Konfigurációs szoftver a KERN YKV-01 beállításához és kezeléséhez, az összegyűjtött értékek nagy formátumú megjelenítéséhez a számítógépen, valamint ezen adatok más alkalmazásokba és programokba történő átviteléhez. Ebből a célból a kiértékelés eredménye bármilyen formátumba konvertálható a különböző felhasználói programokkal, pl. SAP, Oracle stb. való kommunikációhoz
  • A mérési adatok gyors átviteléhez a csatlakoztatott hálózatokra, számítógépekre stb
  • USB és RS-232 adatinterfész alapfelszereltségként, tápellátás USB interfészen keresztül
  • Szabadon konfigurálható átviteli formátumok
  • Funkciók: Mérlegelés, tarolás
  • Mérési frekvencia 10 Hz
  • Kényelmes konfiguráció a mellékelt szoftveren keresztül
  • Robusztus műanyag öntött ház
  • Alkalmas falra és DIN-sínre történő felszerelésre
  • A szállítás tartalmazza: - KERN YKV-02 digitális mérőműszer - USB kábel hálózati csatlakozóval - Tartókonzol DIN sínhez - Konfigurációs szoftver a KERN YKV-02 beállításához és kezeléséhez, az összegyűjtött értékek nagy formátumú megjelenítéséhez a számítógépen, valamint ezen adatok más alkalmazásokba és programokba történő átviteléhez. Ebből a célból a kiértékelés eredménye bármilyen formátumba konvertálható a különböző felhasználói programokkal, például SAP, Oracle stb. való kommunikációhoz

Jellemző:

  • Teljes méretek B×T×H 100×140×35 mm
  • Nettó súly kb. 0,35 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C