Mátrix pontmátrix nyomtató

Cikkszám: YKN-01
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
    Termék fajtája Adatnyomtató

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám YKN-01
    EAN / GTIN 4045761151482
    Gyártó száma YKN-01
    L-szám L40250 672

    Leírás

    Jellemző:

    • Tűnyomtatás
    • Sebesség: 1 sor/s
    • Max. 16 karakter/sor
    • Papírcsík szélessége: 44 mm széles
    • Működés hálózati adapterrel: 230 V / 50 Hz, szabványos EU/GB/USA, alapfelszereltség
    • A ház méretei: W×D×H 158×106×40 mm
    • Az interfészkábel nem tartozéka a szállításnak

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz