RS-232/Bluetooth adapter KERN YKI-02

Cikkszám: YKI-02
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
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám YKI-02
EAN / GTIN 4045761161573
Gyártó száma YKI-02
L-szám L40250 1040

Leírás

Leírás:

RS-232/Bluetooth adapter
Adapter RS-232 interfésszel rendelkező mérlegek, erőmérő műszerek stb. vezeték nélküli csatlakoztatásához Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz, például Bluetooth nyomtatókhoz, táblagépekhez, laptopokhoz, okostelefonokhoz stb. Így a mérési adatok kényelmesen, vezeték nélkül továbbíthatók egy vagy több mérlegről egy WLAN-eszközre vagy hálózatra (a WLAN-eszközön megfelelő szoftver szükséges, nem tartozék). A kompakt, tetszetős kialakítású adapter számos modellnél közvetlenül a mérleghez csatlakoztatható, azaz ekkor nincs szükség további interfészkábelre. A tápellátás vagy a mérlegen keresztül (ha kompatibilis), vagy az alapfelszereltségként mellékelt hálózati adapterrel történik. Hatótávolság akár 100 m nyílt terepen, az akadályoktól, például a falaktól, valamint a vevő érzékenységétől és antennatípusától függően. Az adás- és vételi vonalak keresztezése a DCE/DTE kapcsolóval. Kompatibilis a KERN BalanceConnection szoftverrelSzállítási terjedelem: RS-232/Bluetooth adapter, hálózati adapter (EU/UK/US/AUS/AUS/CH), USB-A-ból mini-USB-B kábel, invertáló adapter (nemváltó), driver CD;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz