Hőnyomtató

Cikkszám: YKB-01N
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
Termék fajtája Adatnyomtató

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám YKB-01N
EAN / GTIN 4045761284654
Gyártó száma YKB-01N
L-szám L40250 156

Leírás

Jellemző:

  • Termikus nyomtatás
  • Sebesség: 0,75 sor/s
  • Max. 40 karakter/sor
  • Papírcsík szélessége: 112 mm széles
  • Működés hálózati adapterrel: 230 V / 50 Hz, szabványos EU/GB/USA, alapfelszereltség
  • A készülékház méretei: B×T×H 165×140×50 mm
  • Az interfészkábel nem tartozéka a szállításnak