VarioClippix Pilleszorító XV 100/50

Cikkszám: XV5-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám XV5-100
EAN / GTIN 4008158028576
Gyártó száma XV5-100
L-szám L80040 28

Leírás

Leírás:

  • Változtatható befogási szélesség 100 mm-ig, egy kézzel is kezelhető
  • Könnyű és könnyen kezelhető
  • Funkcionális és ergonomikus markolat
  • Legnagyobb stabilitás
  • SB-csomagolású

Jellemző:

  • Rezsi: 2”
  • Rezsi: 50 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Rugó rugóacélból
  • Rögzítőerő: 120 N
  • Wingspan: 100 mm
  • Wingspan: 4”

Előny:

Mozgatható feszítőkar
  • A szuperpoliamidból készült mozgatható feszítőkar optimális kezelést biztosít. Könnyű, és gyorsan beállítható maximum 100 mm-ig.
Ergonomikus 2-komponensű fogantyú
  • Az ergonomikus kialakítású, 2 komponensű nyél puha szövetbetétekkel rendelkezik. Ennek eredményeként a nyél mindig kellemesen puha és különösen csúszásmentes a kezében.
Védősapkák
  • A speciális érzékeny munkadarabokat hatékonyan védik a védősapkák. Teljes körű, kíméletes befogáshoz.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Minden szorítás pillekönnyű
  • Gyors és kíméletes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz