Tavaszi szorító XM 75/85

Cikkszám: XM7EU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám XM7EU
    EAN / GTIN 4008158041568
    Gyártó száma XM7EU
    L-szám L80030 406

    Leírás

    Leírás:

    • XM3EU: Szorítóerő akár 100 N / 10 kg
    • XM5EU: Szorítóerő akár 120 N / 12 kg
    • XM7EU: Szorítóerő akár 150 N / 15 kg
    • PVC-ből készült csúcsok és fogantyúk megakadályozzák a sérüléseket
    • Nagy teljesítményű rugó a szilárd tartásért és az erőteljes szorításért
    • Nikkelezett a korrózióállóságért.

    Jellemző:

    • Rezsi: 3 5/16”
    • Rezsi: 85 mm
    • Anyag / felület:
      • Nagy szilárdságú acélból készült lemezalkatrészek, horganyzott
      • Műanyag védőkupakok
      • Rugó rugóacélból
      • Acél kötőelemek, horganyzott
    • Wingspan: 3”
    • Wingspan: 75 mm

    Felhasználás:

    • Barkácsolás
    • Háztartás
    • Kempingezés és utazás
    • Nagyon nagy, kis helyen
    • Egykezes szorítás
    • Minden szorítás pillekönnyű

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Kezelési utasítások:
      • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
      • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz