Rugós szorító XM 50/57

Cikkszám: XM5EU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám XM5EU
EAN / GTIN 4008158041070
Gyártó száma XM5EU
L-szám L80030 404

Leírás

Leírás:

  • XM3EU: Szorítóerő akár 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Szorítóerő akár 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Szorítóerő akár 150 N / 15 kg
  • PVC csúcsok és fogantyúk a sérülések megelőzésére
  • Nagy teherbírású rugó a szilárd fogásért és az erőteljes szorításért
  • Nikkelezett a korrózióállóságért.

Jellemző:

  • Rezsi: 2 1/4”
  • Rezsi: 57 mm
  • Anyag / felület:
    • Nagy szilárdságú acélból készült lemezalkatrészek, horganyzott
    • Műanyag védőkupakok
    • Rugó rugóacélból
    • Acél kötőelemek, horganyzott
  • Wingspan: 2”
  • Wingspan: 50 mm

Felhasználás:

  • Barkácsolás
  • Háztartás
  • Kempingezés és utazás
  • Nagyon nagy, kis helyen
  • Egykezes szorítás
  • Minden szorítás pillekönnyű

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően