Pilleszorító XCL 70/110

Cikkszám: XCL5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám XCL5
EAN / GTIN 4008158031439
Gyártó száma XCL5
L-szám L80040 35

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, hegyes szorítókarok a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • Nagy torok a szélektől távol eső területek szorításához
  • Puha, csúszásmentes markolópárnák
  • XCL2-SET - SB-csomagolva

Jellemző:

  • Rezsi: 110 mm
  • Rezsi: 4”
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Rugó rugóacélból
  • Wingspan: 3”
  • Wingspan: 70 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Minden szorítás pillekönnyű
  • Gyors és kíméletes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz