Pilleszorító készlet XC 20/20

Cikkszám: XC1-SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám XC1-SET
EAN / GTIN 4008158031408
Gyártó száma XC1-SET
L-szám L80040 46

Leírás

Leírás:

  • Könnyű és praktikus
  • Funkcionális és ergonomikus markolat
  • A legnagyobb stabilitás
  • XC1-SET - SB-csomagolva

Jellemző:

  • Rezsi: 20 mm
  • Rezsi: 3/4”
  • Tartalom: 7 x XC1
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Rugó rugóacélból
  • Rögzítőerő: 20 N
  • Wingspan: 20 mm
  • Wingspan: 3/4”

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Szárazépítés
  • Minden szorítás pillekönnyű
  • Gyors és kíméletes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban