Asztali mérleg; Max 3 kg, d = 0,5 g

Cikkszám: WTB 3K-4N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WTB 3K-4N
EAN / GTIN 4045761144798
Gyártó száma WTB 3K-4N
L-szám L40250 768

Leírás

Leírás:

  • Mérőpad mérleg 0,5 g
  • 3000 g
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (csak akkumulátoros üzemmódban)
  • Nagyon gyors kijelzés: stabil súlyértékek kb. 2 s alatt
  • Második kijelző a mérleg hátulján
  • Kompakt méretek, előnyös, ha a hely korlátozott
  • Innovatív mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): A kijelző színe a mérési eredménytől függően változik (túl könnyű/rendben/túl nehéz), és így támogatja a porciózást, adagolást és válogatásokat
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható
  • Süllyesztett fogantyúk az alján a mérleg könnyű szállításához

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×D 263×203 mm
  • Teljes méret 286×316×126,5 mm (Sz×M×H)
  • Nettó súly kb. 3,2 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok