SLS karkötő karabinerrel

Cikkszám: WRT-DSLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Gyártó száma WRT-DSLS
L-szám L60130 9295

Leírás

Leírás:

  • Egy ″D″ alakú fémgyűrűvel ellátott. Elfogadja a LAN0.2TSLS forgó pórázt. Elasztikus szövet az optimális kényelem és állíthatóság érdekében. Alkalmas 165 és 240 mm közötti csuklókörmérethez
  • A leggyakoribb oldószerekkel szemben ellenálló szövet
  • A csuklópánt szélessége: 50 mm
  • A gyűrű ″D″ alakú belső szélessége: 26 mm
  • A gyűrű ″D″ alakú belső magassága: 17 mm
  • Megengedett névleges terhelés: 2,7 kg.

Jellemző:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz