Öntapadós jegyzetlap tekercsR

Cikkszám: WM0262 R
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 626 darabszám azonnal szállítható
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
Hossz 80 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 45 mm
Anyag Műanyag / papír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WM0262 R
EAN / GTIN 2050002038806

Leírás

Kivitel:

Műanyag öntapadós jegyzetlap tekercs narancssárga papírból (papír hossza kb. 10 m, szélessége 60 mm).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz