HO logó jégkocka ICE

Cikkszám: WM0241 ICE
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 417 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 180 mm
Szélesség 77 mm
Magasság 17 mm
Anyag PP élelmiszerhez alkalmas
Festék narancssárga

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WM0241 ICE
EAN / GTIN 2050001960917
Gyártó száma WM0241 ICE

Leírás

Kivitel:

Speciális „Hoffmann ember” alakú jégkockákhoz.

Figyelem:

Üzleti ügyfelekre érvényes: Kérjük, ügyeljen a Compliance-irányelvekre és szükség esetén regisztráljon magán ügyfélként.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban