GridLine bűvös kocka 2×2 2X2

Cikkszám: WM0231 2X2
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
912 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 25 mm
Szélesség 25 mm
Magasság 25 mm
Súly 9 g
Anyag Műanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WM0231 2X2
EAN / GTIN 2050001942326
Gyártó száma WM0231 2X2

Leírás

Leírás:

A nagyon kisméretű, teljesen működőképes 2×2 bűvös kocka minden zsebben elfér és nagyszerű kiegészítő és ajándék gyermek születésnapokra, céges ünnepségekre stb.

Figyelem:

36 hónapnál fiatalabb gyermekek részére nem alkalmas.

Figyelem:

Üzleti ügyfelekre érvényes: Kérjük, ügyeljen a Compliance-irányelvekre és szükség esetén regisztráljon magán ügyfélként.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz