• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Láthatósági mellény, Hoffmann Group UNI

Cikkszám: WM0219 UNI

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám WM0219 UNI
    EAN / GTIN 2050001911612
    Gyártó száma WM0219 UNI

    Leírás

    Kivitel:

    Feltűnő láthatósági mellény 100% poliészterből két körbefutó fényvisszaverő csíkkal és a hátrészen Hoffmann-logóval.
    A láthatósági ruházat részleges testvédelmet és viselő jó láthatóságát biztosítja minden fényviszony között, ha azt napfénynél vagy sötétben járművekből vagy eszközökből fényszóró világítása mellett látják.
    40°-ig mosható.
    EN ISO 20471-2013 szerint tanúsított!
    A mellény 44-54 univerzális méretben kapható.

    Figyelem:

    Üzleti ügyfelekre érvényes: Kérjük, ügyeljen a Compliance-irányelvekre és szükség esetén regisztráljon magán ügyfélként.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz