Fiók a 2m-es munkapadhoz WB2.2000

Cikkszám: WB2.2000DRAW
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
Termék fajtája Fiókrögzítő készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WB2.2000DRAW
EAN / GTIN 3662424176197
Gyártó száma WB2.2000DRAW

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a WB2.2000 munkapaddal
  • Teleszkópos sínek, statikus teherbírása legfeljebb 60 kg
  • Acéllemezből készült fogantyú
  • Szárat tartalmaz kulccsal
  • Szín: Fekete RAL 9005

Jellemző:

  • Belső méretek: L 834 x D 550 x H 130mm
  • Súly kilogrammban: 12

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz