Biztonsági bakancs S3 VX PRO 7750 S3 XB 36

Cikkszám: VX PRO 7750 S3 XB 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 36
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VX PRO 7750 S3 XB 36
EAN / GTIN 4044348558850
Gyártó száma VX PRO 7750 S3 XB 36

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Tiszta, könnyen ápolható sima bőr
  • Porvédő nyelv
  • Megerősített, kopásálló orrvédő
  • Párnázott gallér a további kényelemért
  • Alumínium orrmerevítő
  • Átszúrásálló acél középtalp
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® technológia
  • TPU Active ESD járótalp

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz