Biztonsági cipő S3 VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49

Cikkszám: VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
EAN / GTIN 4044348654767
Gyártó száma VX 7520 BOA SMC SF XB 48/49
L-szám L00780 7845

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
  • Tiszta, könnyen ápolható sima bőr
  • BOA® Fit System
  • Megerősített, kopásálló TPU-cipővédő
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orrbetét
  • Nagymértékben rugalmas, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Talpbetétvédelem SECURA META COVER
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia -Perbunan Active ESD járótalp

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz