Biztonsági bakancs S3 VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 40

Cikkszám: VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 40
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat PERBUNAN
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 40
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 40
    EAN / GTIN 4044348370056
    Gyártó száma VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 40

    Leírás

    Leírás:

    • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
    • Tiszta, könnyen ápolható bőr felsőrész
    • Tépőzáras pánt
    • Tűzálló NOMEX® fonal
    • Porvédő nyelv
    • Acél orrbetét
    • Átszúrásálló acél középtalp
    • Puha, valódi bőrből készült talpbélés
    • Bőr talprész
    • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
    • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
    • SECURA VARIO® System
    • Perbunan VX ESD járótalp

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz