Biztonsági bakancs S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49

Cikkszám: VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat PERBUNAN
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49
EAN / GTIN 4044348582299
Gyártó száma VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49
L-szám L00780 4353

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Tiszta, könnyen ápolható bőr felsőrész
  • Tépőzáras pánt
  • Tűzálló NOMEX® fonal
  • Porvédő nyelv
  • Acél orrbetét
  • Átszúrásálló acél középtalp
  • Puha, valódi bőrből készült talpbélés
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • Perbunan VX ESD járótalp

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz