12 mm-es gömb alakú keményfémvágók

Cikkszám: VFA.1200
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VFA.1200
EAN / GTIN 3148516296856
Gyártó száma VFA.1200
L-szám L60130 3467

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Volframkarbid marószerszámok
  • Spirális horony az óramutató járásával megegyező irányban
  • A volfrámkarbid marószerszámok szárának átmérője: 6 mm

Jellemző:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Megfelelő: 1
  • fordulatszám: 20000
  • [g]: 55

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz