Biztonsági cipő S2 VD PRO 3500 BOA NB 44

Cikkszám: VD PRO 3500 BOA NB 44
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
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 44
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám VD PRO 3500 BOA NB 44
    EAN / GTIN 4044348565209
    Gyártó száma VD PRO 3500 BOA NB 44
    L-szám L00780 1724

    Leírás

    Leírás:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
    • Ultrakönnyű, sima mikroszálas anyag
    • Kényelmes viselet a cipő varrás nélküli kialakításának köszönhetően
    • BOA® Fit System
    • Porvédő nyelv
    • Alumínium orr-rész
    • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
    • Bőr talprész
    • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
    • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
    • VARIO Multiflex® Technology
    • TPU Athletic ESD járótalp.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz